Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port de sortie1/8 po
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale94 mm
- Largeur totale57 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids0.45 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesFonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale123 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Type de montageSans option de montage
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusSans manomètre
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Norme de filetageBSPT