Motion
XT661-2A-L
Pince sans contact
N° D’ARTICLE MI03961461
N° MFRXT661-2A-L
Prix163.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince sans contact
N° D’ARTICLE MI03961461
N° MFRXT661-2A-L
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
Prix163.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    0.03 lb
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 60 °C

Aperçu

Description du fabricant
XT661-2A-L
  • Aider au transfert sans contact de la pièce
  • Diamètre du corps : (mm) 20, 40, 60, 80, 100
  • Force de levage élevée : max. 9.9 lbf (ø100)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté