Motion
39362
Ampoule réflecteur parabolique (PAR) électrique, Type de base : à enfoncer, Puissance : 60W, Durée de vie de l’ampoule : 400hr
N° D’ARTICLE MI03963956
N° MFR39362
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ampoule réflecteur parabolique (PAR) électrique, Type de base : à enfoncer, Puissance : 60W, Durée de vie de l’ampoule : 400hr
N° D’ARTICLE MI03963956
N° MFR39362
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Puissance
    60 W

Détails

  • Type de base
    Pigeonnant
  • Durée de vie de l’ampoule
    400 h
  • Forme d’ampoule
    Réflecteur aluminisé parabolique (PAR)
  • Couleur
    Blanc
  • Code de lampe
    PAR36
  • Technologie d’éclairage
    Incandescence
  • Tension
    36 V

Aperçu

Description du fabricant
AMPOULE À FAISCEAU SCELLÉ 4350 AMPOULE 36V PAR-36

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon