Motion
MM1500EZ
Mag-Mate® Outil de récupération – Récupérateur de nettoyage, tête magnétique, 15 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03967444
N° MFRMM1500EZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Outil de récupération – Récupérateur de nettoyage, tête magnétique, 15 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03967444
N° MFRMM1500EZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    jusqu’à 19-1/4 po
  • Extensible
    Extensible
  • Style de tête
    Magnétique
  • Capacité de levage
    8 lb

Aperçu

Description du fabricant
MM1500EZ OUTIL DE NETTOYAGE MAG-MAID 1 PO DIAM.
  • L’outil de nettoyage Rare Earth puissant élimine en toute sécurité les copeaux métalliques et les débris des machines et des zones de travail
  • La grande poignée confortable est fixée à l’intérieur du tube en acier inoxydable soudé
  • Pour nettoyer cet outil, éloigner la poignée du tube en acier inoxydable
  • Les débris de métal recueillis suivront l’aimant jusqu’à ce qu’il touche la rondelle décapante
  • Une fois l’aimant passé au-delà de la laveuse à dénuder, l’influence magnétique se dissipera et le métal tombera
  • Pas besoin de retirer ou d’essuyer le métal recueilli
  • Température maximale 180°F (82°C)