Spécifications
Dimensions
- Diamètre5.00 po
- Hauteur3.93 po
- Force de traction maximale74 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe Transporter® LP est conçu pour remplacer directement les ventouses par un outillage mineur et des réglages de vanne. Les puissants aimants Rare Earth retiennent positivement les pièces pendant le transfert, réduisant considérablement le risque de glissement et de déplacement de votre pièce en raison des revêtements huileux. Une botte « à faible glissement » en option est également disponible pour augmenter l’adhérence sur les pièces pendant le transfert. Une brève pression d’air d’atelier est appliquée afin de libérer les pièces. Pour ramasser ou saisir les pièces, la pression d’air doit être évacuée dans l’atmosphère.
- MatérielTerre rare
- Température maximale140⁰F (60⁰C)
- Type de montage3/8 po NPT
Aperçu
- Presse automatisée pour systèmes de transfert de presse
- Robotique « Choisir et placer »
- Chargement/déchargement manuel et automatisé de la machine
- Dure plus longtemps que les ventouses dans la plupart des applications
- Saisir les pièces de forme impaire ou perforée
- Augmente la production et réduit les coûts d’air de l’atelier
- Fonctionne efficacement dans n’importe quelle orientation
- Ne laissera pas tomber les pièces en cas de perte d’air du système
- Réduit le bruit
- Température de fonctionnement maximum 140°F (60°C)
- Destructions* sans double flanc lorsque l’aimant approprié est sélectionné pour l’application
- Option à double action disponible
- Puissant aimant Rare Earth qui retient positivement les pièces - pas de chute ou de déplacement en cas de perte d’air
- Conception légère à profil bas pour un dégagement minimal de la matrice
- Ramassage et libération instantanés
- Utilise jusqu’à 95 % moins d’air que les ventouses
- Installation facile sur les flèches d’outillage existantes ou la plaque frontale robotisée.
- S’enfile sur une variété d’outils typiques de coupelle à vide 3/8 NPT , y compris des adaptateurs à déconnexion rapide
- Raccord BSPP 3/8 - Filetage parallèle (G) pour tuyau standard britannique (option BS) : disponible uniquement sur les modèles TPLP15 et TPLP30 .
- Extra-fort (option ES) : disponible sur le modèle TPLP30 seulement.
- REMARQUE : La capacité de levage indiquée n’est PAS réduite. La conception appropriée du système doit inclure au moins un facteur de sécurité 3/1 . (Systèmes typiques 3/1 à 6/1).