Spécifications
Dimensions
- Longueur totale50 po
Détails
- Détails supplémentairesRécupérateur magnétique très long et robuste avec tête fixe et prise antidérapante confortable et résistante aux solvants.
- ExtensibleExtensible
- Matériau de la poignéeRésistant aux solvants antidérapants
- Style de têteMagnétique
- Capacité de levage14 lb
Aperçu
- Idéal pour atteindre derrière, sous ou autour de machines et/ou les zones difficiles à atteindre.
- Les récupérateurs magnétiques à arbre fixe et à arbre télescopique offrent plusieurs styles de têtes d’aimants, dont la tête fixe, la tête pivotante à boule simple et la tête pivotante à charnière à double boule qui permettent plus de contrôle et de fonctionnalité.
- Alimenter le matériau de l’aimant de la Terre rare, sauf indication contraire. Tous les outils Rare Earth ont une température maximale de 180°F (82°C).