Spécifications
Dimensions
- Longueur totale24 po
Détails
- Détails supplémentairesLe dispositif de récupération flexible est doté d’un arbre à ressort qui lui permet de serpenter dans les zones étroites. L’aimant est rétracté jusqu’à ce que le bouton soit enfoncé.
- Style de têteMagnétique
- Capacité de levage2 lb
- MatérielTerre rare
Aperçu
- Idéal pour atteindre derrière, sous ou autour de machines et/ou pour atteindre des zones difficiles.
- Les récupérateurs magnétiques à arbre fixe et à arbre télescopique sont dotés de plusieurs styles de têtes d’aimants, dont la tête fixe, la tête pivotante à boule unique et la tête pivotante à double boule qui permettent plus de contrôle et de fonctionnalité.
- Puissant matériau magnétique Rare Earth, sauf indication contraire.
- Tous les outils Rare Earth ont une température maximale de 180°F (82°C).