Motion
929S
Outil de récupération – Arbre pliable, tête magnétique, 20 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03967748
N° MFR929S
Prix71.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil de récupération – Arbre pliable, tête magnétique, 20 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03967748
N° MFR929S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La flexibilité et la double fonction vous permettent d’entrer dans les endroits difficiles et de les contourner. Plier l’arbre en position permanente ou retirer le fil intérieur pour le mettre en position.
  • Extensible
    Fixe
  • Style de tête
    Magnétique
  • Capacité de levage
    7 lb
  • Matériel
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL DE RAMASSAGE MAGNÉTIQUE FLEXIBLE 929S
  • Idéal pour atteindre derrière, sous ou autour de machines et/ou pour atteindre des zones difficiles.
  • Les récupérateurs magnétiques à arbre fixe et à arbre télescopique sont dotés de plusieurs styles de têtes d’aimants, dont la tête fixe, la tête pivotante à boule unique et la tête pivotante à double boule qui permettent plus de contrôle et de fonctionnalité.
  • Puissant matériau magnétique Rare Earth, sauf indication contraire.
  • Tous les outils Rare Earth ont une température maximale de 180°F (82°C).