Motion
990SM
Outil de récupération - télescopique, tête magnétique, 16-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03967750
N° MFR990SM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil de récupération - télescopique, tête magnétique, 16-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03967750
N° MFR990SM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    16-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Récupérateur magnétique avec tête fixe et prise confortable antidérapante résistante aux solvants.
  • Style de tête
    Magnétique
  • Capacité de levage
    20 lb
  • Matériel
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL MAGNÉTIQUE TÉLESCOPIQUE 990SM , CAPUCHON DE 20 LB
  • Idéal pour atteindre derrière, sous ou autour de machines et/ou pour atteindre des zones difficiles.
  • Les récupérateurs magnétiques à arbre fixe et à arbre télescopique sont dotés de plusieurs styles de têtes d’aimants, dont la tête fixe, la tête pivotante à boule unique et la tête pivotante à double boule qui permettent plus de contrôle et de fonctionnalité.
  • Puissant matériau magnétique Rare Earth, sauf indication contraire.
  • Tous les outils Rare Earth ont une température maximale de 180°F (82°C).