Spécifications
Dimensions
- Diamètre2-1/2 po
- Maintien en livres35 lb
- Longueur2-1/2 po
- Poids1.30 lb
Détails
- Type de produitAlnico
Aperçu
- Aimant multipolaire Alnico dans une coupelle isolée en aluminium.
- Très efficace pour les applications métalliques minces ou difficiles.
- Trou de montage encastré pour une installation facile.
- Diamètre +/- 0,006” et longueur +/- 0,015” .
- Température maximum 300°F (148°C).