Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po
- Maintien en livres2.65 lb
- Longueur1/2 po
- Taille de la prise#10-24
- Poids0.01 lb
Détails
- Type de produitTerre rare
Aperçu
- Aimant 1-Pole en néodyme de terre rare dans une coupelle isolée en aluminium.
- Puissant aimant compact qui peut être pressé ou utilisé avec un trou taraudé pour le montage.
- +/- 0,003” de diamètre et 0,015” de longueur. Température maximum 180°F (82°C).