Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/4 po
- Maintien en livres18 lb
- Longueur1-3/16 po
- Taille de la prise#1/4-20
- Poids0.10 lb
Détails
- Type de produitTerre rare
Aperçu
- Aimant 2-Pole parallèle en néodyme Rare Earth dans une coupelle isolée en aluminium.
- Aimant affleurant, peut être pressé ou utiliser un trou taraudé pour le montage.
- Diamètre +/- 0,008” et longueur +/- 0,015” .
- Température maximum 180°F (82°C).