Spécifications
Dimensions
- Diamètre13 mm
- Maintien en livres6.6 lb
- Longueur20 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type de produitTerre rare
Aperçu
- Aimant 2-Pole parallèle en néodyme rare Earth dans une tasse isolée en laiton.
- Idéal pour les applications d’ajustement de presse métrique. +/- 0,002” diamètre et longueur.
- Température maximum 180°F (82°C).