Motion
PF16N
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 13.8 lb, diamètre de 16 mm, longueur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03968762
N° MFRPF16N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 13.8 lb, diamètre de 16 mm, longueur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03968762
N° MFRPF16N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    16 mm
  • Maintien en livres
    13.8 lb
  • Longueur
    20 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
PF16N NÉO 2 PÔLES MAG 16MM OD X 20MM
  • Aimant 2-Pole parallèle en néodyme rare Earth dans une tasse isolée en laiton.
  • Idéal pour les applications d’ajustement de presse métrique. +/- 0,002” diamètre et longueur.
  • Température maximum 180°F (82°C).