Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po
- Maintien en livres3.13 lb
- Longueur1/4 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Type de produitTerre rare
Aperçu
- Aimant en néodyme de terre rare blindé dans un manchon non conducteur, 1-Pole à chaque extrémité.
- L’isolant empêche la perte de flux magnétique lorsqu’il est inséré dans 1-Pole chaque extrémité.
- L’isolant empêche la perte de flux magnétique lorsqu’il est inséré dans des composants en acier ou des luminaires.
- Aucun trou de montage.
- Diamètre +/- 0,001 et longueur +/- 0,005” .
- Température maximum 180°F (82°C).