Motion
WS302
Mag-Mate® Aimant de soudage - Carré magnétique, matériau en céramique, poids de maintien de 120 lb
N° D’ARTICLE MI03969148
N° MFRWS302
Prix44.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimant de soudage - Carré magnétique, matériau en céramique, poids de maintien de 120 lb
N° D’ARTICLE MI03969148
N° MFRWS302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3-3/4 po
  • Maintien en livres
    120 lb
  • Épaisseur
    1-3/8 po
  • Poids
    1.40 lb
  • Largeur
    7-5/8 po

Détails

  • Angles de maintien
    Réglable
  • Matériau magnétique
    Céramique
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
WS302 SOUDEUSE CARRÉE 3 PO DOUBLE
  • Idéal pour les soudeurs qui ont besoin d’une installation rapide et d’une tenue précise de l’acier à plusieurs angles
  • Tenir les pièces à plusieurs angles
  • Trou(s) pour les doigts pour une utilisation plus sûre et plus facile
  • 5/16” Trous de montage pour fixation
  • Les poteaux en acier plaqué réduisent la rouille
  • Les modèles WS420, WS810 et WS820 sont dotés d’une « poignée détachable »
  • Couvercles résistants aux éclaboussures et au fer pelucheux sur certains modèles