Motion
512P55A1WZ

THOMSON (ALTRA)
512P55A1WZ

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 55 mm, largeur : 140 mm longueur : 163.5 mm, capacité de charge : 162200 N
N° D’ARTICLE MI03969403
N° MFR512P55A1WZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
512P55A1WZ

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 55 mm, largeur : 140 mm longueur : 163.5 mm, capacité de charge : 162200 N
N° D’ARTICLE MI03969403
N° MFR512P55A1WZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    163.5 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    11.03 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge
    162200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Type de joint
    2 Essuie-tout
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512P55A1WZ 500 CHARIOT