Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3-31/64 po
- Diamètre maximal de la mèche1-3/8 po
- Profondeur de perçage maximale2-1/4 po
- Diamètre minimum de la mèche31/32 po
- Longueur totale5-49/64 po
- Diamètre de la tige1-1/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à embout remplaçable
- Tige à brideTige à bride
- Code complet du porte-outils21020S-125F
- SérieSérie 2
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- Style de porte-outils21020S