Motion
80X125X13  CRSH1 R

CR SEALS (SKF)
80X125X13 CRSH1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03972460
N° MFR80X125X13 CRSH1 R
Prix46.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
80X125X13 CRSH1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03972460
N° MFR80X125X13 CRSH1 R
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
Prix46.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400800;400801;400804;400805
  • Manchons d’usure compatibles
    99313;99315;99317
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSH1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311229302
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
80X125X13 CRSH1 R JOINT NITRILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer