Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.68 po
- Taille du port2 NPT
- Poids5.89 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsBronze
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de connexionFiletage femelle conique (NPT)
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeSans poignée - Actionneur prêt
- Page de produit du fabricant
- MatérielBronze moulé
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 250 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort standard
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeMPTFE
- Série71-AR
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Plage de température-20 à 500 °F
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750873836
- Matériau du corps de vanneB584 Bronze
Aperçu
- Ensemble de garnitures multipièces
- Coussin de montage ISO 5211
- Bille et tige en acier inoxydable
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Emballage chargé sous tension