Motion
48RB045
Moteur pneumatique - 3.00 HP, vitesse libre 188 tr/min, 90.0 cfm
N° D’ARTICLE MI03973236
N° MFR48RB045
Prix12,833.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 3.00 HP, vitesse libre 188 tr/min, 90.0 cfm
N° D’ARTICLE MI03973236
N° MFR48RB045
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
Prix12,833.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.88 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Couple de calage
    295.0 po
  • Couple de démarrage
    209 po

Détails

  • Consommation d'air
    90.0 pcm
  • Vitesse libre
    188 tr/min
  • Puissance maximale
    3.00 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    94 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 48RB045
  • Avec un engrenage à engrenages à engrenages et un moteur à aubes, la série 48 est idéale pour les applications exigeantes à couple élevé
  • Ce moteur pneumatique monté au pied peut prendre en charge le démarrage et l’inversion instantanés, ainsi que les vitesses et les couples variables
  • Il est également livré avec des capacités de chargement latéral accrues.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good