Motion
C405M-280x355
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 355 mm, longueur de 7.7560 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004131
N° MFRC405M-280x355
Prix14,595.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 355 mm, longueur de 7.7560 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004131
N° MFRC405M-280x355
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
Prix14,595.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Accouplement Longueur  
    7.7560 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.9690 po
  • Extérieur Diamètre  
    355 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 130
  • Poids
    106 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861046951
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    270299 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    18
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861046951

Aperçu

Description du fabricant
C405M-280X355 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation