Motion
C733M-350
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 350 mm, diamètre extérieur de 580 mm, longueur de 6.7910 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004176
N° MFRC733M-350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 350 mm, diamètre extérieur de 580 mm, longueur de 6.7910 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004176
N° MFRC733M-350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    350 mm
  • Accouplement Longueur  
    6.7910 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.2990 po
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Poids
    6864 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    950667 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    24
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861038758

Aperçu

Description du fabricant
C733M-350 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good