Motion
23327
Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 6 po, épaisseur de meule de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04004488
N° MFR23327
Prix5.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 6 po, épaisseur de meule de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04004488
N° MFR23327

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre total
    6.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zinconium
  • Application
    Coupe
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Roue de coupe
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
23327 6 po x 0,045 po X 7/8 Z-TECH COUPE