Motion
100-1000-1-1-2-2

NOSHOK INC
100-1000-1-1-2-2

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 1000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Bendix 4 broches
N° D’ARTICLE MI04004694
N° MFR100-1000-1-1-2-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-1000-1-1-2-2

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 1000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Bendix 4 broches
N° D’ARTICLE MI04004694
N° MFR100-1000-1-1-2-2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    Baïonnette 4-Pin
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40

Aperçu

Description du fabricant
100-1000-1-1-2-2 ÉMETTEUR
  • Sortie de courant
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD