Motion
BSB 15'0"X1/2X.025X6T CS-2

ARNTZ
BSB 15'0"X1/2X.025X6T CS-2

Lame de scie à ruban dentée - matériau en acier au carbone, 15 pi de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI04007932
N° MFRBSB 15'0"X1/2X.025X6T CS-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARNTZ
BSB 15'0"X1/2X.025X6T CS-2

Lame de scie à ruban dentée - matériau en acier au carbone, 15 pi de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI04007932
N° MFRBSB 15'0"X1/2X.025X6T CS-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    15 pi
  • Épaisseur  
    0.025 po
  • Largeur  
    1/2 po

Détails

  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Tpi
    6
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
BSB 15'0"X1/2X.025X6T CS-2