Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1 po
Détails
- Détails supplémentairesFlexible en mélange de caoutchouc léger doublé de polyéthylène qui est le choix idéal pour manipuler la peinture et les produits liés à la peinture dans une variété d’applications.
- ApplicationTransfert de pression plus faible des émaux, des laques et autres finitions., Équipement de pulvérisation de peinture robotique., Pulvérisation manuelle de peinture., Pulvérisation de fluides « antirouille » automobiles., Transfert de produits chimiques à basse température.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauProduit de peinture de marque, mélange de caoutchouc noir
- Type de tuyauTuyau de transfert de peinture
- Numéro CUP du fabricant822353075784
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsTuyau de transfert de produit de peinture moyenne pression avec fil statique, série A4143S
- TypeFlexible de transfert de produit de peinture avec fil statique
- CUP_NON822353075784
Aperçu
- Excellente résistance aux fluides de peinture, laques et solvants... voir le tableau de résistance chimique, en référence aux matériaux de base et de couverture. Excellente flexibilité. Léger. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Compatible avec les raccords de pulvérisation populaires, tels que Binks et DeVilbiss. Excellentes propriétés par temps froid. Conductivité statique. Conforme à la norme RoHS(16). Sans phtalate!