Motion
238749
Au-delà du blanc acrylique
N° D’ARTICLE MI04008835
N° MFR238749
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Au-delà du blanc acrylique
N° D’ARTICLE MI04008835
N° MFR238749

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille
    1 GALLON

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    SATIN
  • Type de résine
    Émail acrylique à l’uréthane
  • CUP_NON
    020066160333
  • Teneur en composés organiques volatils
    0 g/L

Aperçu

Description du fabricant
238749 SATIN BLANC
  • Résistance supérieure à l’écaillage, au craquelage et à l’écaillage : excellente rétention de la couleur
  • Le système à composant unique rapide et pratique sèche en 30 minutes
  • Étanche à l’humidité : facile à nettoyer et à désinfecter
  • Pour une utilisation intérieure/extérieure sur le métal apprêté ou peint, le béton, la maçonnerie, le bois, les cloisons sèches, les carreaux
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : LEED approved2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon