Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture180-545 pi2
- Taille1 GALLON
Détails
- Type de baseEau
- CouleurBleu sécurité
- Famille de couleursBleu
- Temps de séchage30 min
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionSEMI
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale+10 °C
- Type de résineÉmail acrylique
- CUP_NON020066160371
- Teneur en composés organiques volatils0 g/L
Aperçu
- Résistance supérieure à la corrosion et à l’humidité : excellente rétention de la couleur
- Le système à composant unique rapide et pratique sèche en 30 minutes
- Donne un fini lisse, lavable et professionnel
- Applique directement sur le métal (DTM), y compris l’acier galvanisé et l’aluminium : pour une utilisation intérieure/extérieure
- Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : LEED approved2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire