Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la base0.6570 po
- Boulon de centre à centre Longueur7.2520 po
- Cercle de boulonnage Diamètre7.2500 po
- Taille du boulon17 mm
- Alésage Diamètre2 po
- Global Hauteur2.1890 po
- Longueur totale Diamètre8.5000 po
- Poids8.08 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Numéro de palierGY1200KRRB SGT
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796291546
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieYCJT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796291546
Aperçu
- Même conception que la série YCJ, mais montée avec deux boulons au lieu de quatre
- La technologie de protection de l’arbre de la selle de la selle réduit le temps de remplacement, offre une protection de l’arbre et prolonge sa durée de vie
- Équipé de roulements à vis de réglage à anneau intérieur large GY-KRRB
- Le diamètre extérieur sphérique des roulements montés dans les sièges de boîtier usinés correspondants permet un auto-alignement initial
- Prélubrifié en usine : un raccord de graisse est fourni pour la relubrification si nécessaire
- Les embouts de sécurité sont disponibles pour certaines tailles