Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie54.0000 po
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Longueur du rouleau18.7500 po
- Poids15.00 lb, 6.80 kg
Détails
- Cote CEMACEMA C
- MatérielAcier
- Type de rouleau de remplacementÉquilibrage égal
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure