Spécifications
Dimensions
- Angle39 °
- Ceinture Largeur60 po
- Distance entre les extrémités du rouleau61-7/8 po
- Longueur totale73-1/4 po
- Rouleau Diamètre6 po
- Longueur du rouleau61.88 po
- Poids183.60 lb
Détails
- Cote CEMACEMA D
- Rouleau d’extrémité Inclinaison39 °
- Type de galet tendeurImpact sur l’arbre sous tension
- LubrificationScellé
- Joint d’étanchéitéLabyrinthe avec joints de contact
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure