Motion
205176
M1800 Bleu fluorescent
N° D’ARTICLE MI04014362
N° MFR205176
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1800 Bleu fluorescent
N° D’ARTICLE MI04014362
N° MFR205176

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    600 à 700 pi
  • Taille
    17 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Bleu fluorescent
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Temps de séchage
    5 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    40 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • CUP_NON
    020066116224
  • Teneur en composés organiques volatils
    66 %

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 205176 BLEU FLUORESCENT M1800

Vous pourriez également aimer