Motion
MDD6020PXT45
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 60 po de diamètre, 20 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04018660
N° MFRMDD6020PXT45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 60 po de diamètre, 20 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI04018660
N° MFRMDD6020PXT45
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    20 po
  • Alésage maximal
    4.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    60 po
  • Poids
    2299.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT45
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
MDD6020PXT45 60X20 FK MD TAMBOUR AVEC PXT45

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté