Motion
MDW1444SF
Aile Mine Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04019767
N° MFRMDW1444SF
Prix5,022.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu QD
N° D’ARTICLE MI04019767
N° MFRMDW1444SF
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
Prix5,022.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po
  • Poids
    368.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    SF
  • Type de concentrateur
    QD
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
MDW1444SF 14X44 CF MD Aile avec pied carré
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • La construction très robuste réduit la fatigue du métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good