Motion
MDW2040K30
Aile Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 40 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04020758
N° MFRMDW2040K30
Prix7,162.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 40 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04020758
N° MFRMDW2040K30
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
Prix7,162.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    40 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    545.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    K30
  • Type de concentrateur
    TL
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
MDW2040K30 20X40 aile CF MD W/K30
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • La construction très robuste réduit la fatigue du métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good