Motion
XPW1644K25
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021010
N° MFRXPW1644K25
Prix2,692.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 44 po de largeur de face, moyeu TL
N° D’ARTICLE MI04021010
N° MFRXPW1644K25
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
Prix2,692.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Alésage maximal
    2.5000 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    208.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    K25
  • Type de concentrateur
    TL
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
Aile XPW1644K25 16X44 CF PLISSÉE AVEC K25
  • Fournit une action autonettoyante efficace
  • Réduit l’abrasion sur la poulie et la courroie en empêchant l’accumulation excessive de matériau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good