Motion
C4-RRDSA-24SBWB
Pignon de retour auto-alignant à disque en caoutchouc - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI04025618
N° MFRC4-RRDSA-24SBWB
Prix1,264.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour auto-alignant à disque en caoutchouc - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI04025618
N° MFRC4-RRDSA-24SBWB
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
Prix1,264.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    26-7/8 po
  • Longueur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Longueur du rouleau
    26-7/8 po
  • Poids
    108.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RETOUR DE DISQUE EN CAOUTCHOUC C4-RRDSA-24SBWB SA-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good