Motion
C5-10VRI-60SB-4
Trémie de retour en V à impact de 10 degrés - Cote CEMA, angle de 10 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04025840
N° MFRC5-10VRI-60SB-4
Prix1,327.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémie de retour en V à impact de 10 degrés - Cote CEMA, angle de 10 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04025840
N° MFRC5-10VRI-60SB-4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,327.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    10 °
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    62-7/8 po
  • Longueur totale
    71 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    16-1/4 po
  • Longueur du rouleau
    31.44 po
  • Poids
    77.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    10-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    10 °
  • Type de galet tendeur
    Disque en caoutchouc à retour en V
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-10VRI-60SB-4 W/4.5DROP 10DEG IMPVRETU
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon