Motion
D5-RRDSA-72SBWB
Pignon de retour à disque en caoutchouc auto-alignant - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027099
N° MFRD5-RRDSA-72SBWB
Prix2,382.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à disque en caoutchouc auto-alignant - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04027099
N° MFRD5-RRDSA-72SBWB
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
Prix2,382.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    74-7/8 po
  • Longueur totale
    83 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    74-7/8 po
  • Poids
    267.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    11 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
RETOUR DE DISQUE EN CAOUTCHOUC D5-RRDSA-72SBWB SA-WB
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté