Motion
D5-20EZI-36SB-5
Lit à chocs coulissant EZI – Cote D de la CEMA, angle de 20 °, largeur de courroie de 45 po, diamètre de rouleau de 5 po, longueur de rouleau de 11.75 po, OAL de 60 po, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04028865
N° MFRD5-20EZI-36SB-5
Prix10,127.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lit à chocs coulissant EZI – Cote D de la CEMA, angle de 20 °, largeur de courroie de 45 po, diamètre de rouleau de 5 po, longueur de rouleau de 11.75 po, OAL de 60 po, roulement à billes scellé
N° D’ARTICLE MI04028865
N° MFRD5-20EZI-36SB-5
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
Prix10,127.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Largeur de la courroie
    45 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    11.75 po
  • Poids
    445.00 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’EZI est équipé de rouleaux de disque en caoutchouc qui offrent une absorption des chocs pour les charges légères à moyennes
  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Types de produits
    Lit à chocs EZI
  • Série
    Système d’impact
  • Type de roulement
    Roulement à billes étanche

Aperçu

Description du fabricant
D5-20EZI-36SB-5 5 PI IMPACT EZ COULISSANT 36
  • Le glisseur EZ utilise des cadres de poulie d’impact standard
  • Scelle les planches de la jupe dans la zone de chargement
  • Les rouleaux d’impact en position centrale sur l’EZI améliorent l’absorption des chocs
  • Disponible pour toutes les largeurs de courroie
  • Dimensions standard - s'aligne avec les galets tendeurs PPI standard

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon