Motion
PMD-308 X 18
Pillow Block Take-Up Frame - PMD Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 37.5000 in Bolt Center, 39.2500 in Length, 4.1250 in Height, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029411
N° MFRPMD-308 X 18
Prix1,214.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - PMD Series, Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 37.5000 in Bolt Center, 39.2500 in Length, 4.1250 in Height, 5.0000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI04029411
N° MFRPMD-308 X 18
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
Prix1,214.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    37.5000 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Global Longueur  
    39.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    67 lb

Détails

  • Série de roulements Dodge pour s’adapter
    SC 2-15/16 po; SCM 3-3/16 à 3-1/2 po; S-2000 3-15/16 po; TYPE E 3-3/16 à 3-1/2 po
  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Gamme de roulements Linkbelt
    22400 3-3/16 à 4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Série de roulements Ppi adaptée
    TYPE E 3-7/16 po; PSCM 2-15/16 à 3-7/16 po
  • Série
    PMD

Aperçu

Description du fabricant
PMD-308X18 CADRE À EMPORTER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté