Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur13 oz
- Classe ISO32
Details
- Additifs inclusAnticorrosion, antirouille
- Matériau de baseEster, huiles blanches/synthétiques
- CertificationNSF H1
- CompositionSynthétique
- Capacité du contenant13 oz
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Attaque la rouille et la corrosion rapidement et en toute sécurité pour libérer les pièces corrodées, desserrer les écrous et aider au démontage des composants mécaniques •La formule semi-synthétique polyvalente de la CLÉ MAGIQUE pénètre, lubrifie, élimine l’humidité et protège les chaînes, outils pneumatiques, câbles, glissières et autres pièces mobiles.
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubrifiant à jet
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-60 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huileHuile pour machine
- Type de produitHuile pour machine
- Plage de température-60 à +350 °F
- Température de travail-60 °F / 350 °F
Aperçu
Description du fabricant
CLÉ MAGIQUE 39541
- Attaque la rouille et la corrosion rapidement et en toute sécurité pour libérer les pièces corrodées, desserrer les écrous et faciliter le démontage des composants mécaniques
- La formule semi-synthétique polyvalente de MAGIC WRENCH pénètre, lubrifie, élimine l’humidité et protège les chaînes, les outils pneumatiques, les câbles, les glissières et autres pièces mobiles.