Motion
RUBAN DE PELLICULE 11987 UHMW 5421 TRANSPARENT 3/4"X18YD  6.7 MIL

3M
11987 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 3/4"X18YD 6.7 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 18 vg, Largeur : 3/4 po, Épaisseur : 6.7 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI04030664
N° MFR11987 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 3/4"X18YD 6.7 MIL
Prix127.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11987 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 3/4"X18YD 6.7 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 18 vg, Largeur : 3/4 po, Épaisseur : 6.7 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI04030664
N° MFR11987 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 3/4"X18YD 6.7 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Résistance à la traction
    30 po
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    26 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    275 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200119873
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • CUP_NON
    00021200119873

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 11987 UHMW 5421 TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos translucide résistant à l’abrasion aide à protéger les surfaces contre l’usure
  • Faible coefficient de friction pour un effet de « plan de glissement » entre les surfaces
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence initiale pour une liaison immédiate à la surface du matériau
  • Peut aider à réduire les grincements, les cliquetis et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications où la lubrification n’est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe en différentes longueurs et formes