HYDAC CORP SBO330-1.4E1/112U-330AB
Accumulateur à membrane 3041957 - Capacité de 0.370 gal, 4700 psi max, 1/2 BSPP et M33x1.5 ports de fluide, M 28 x 1.5 ports de gaz, matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée - Combo mâle/femelle, 6.10 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone