Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-1828

Batterie M18™ REDLITHIUM™ - Lithium-Ion, tension nominale de 18 V
N° D’ARTICLE MI04033225
N° MFR48-11-1828

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité de la batterie
    2.8 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Caractéristiques et avantages
    • Intelligence REDLINK. : fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur. • Construction de premier plan : offre une performance et une durabilité durables. • Jauge de carburant intégrée : affiche la durée de fonctionnement restante pour moins de temps d’arrêt au travail. • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes. • Polyvalence : alimente plus de 40 outils électriques sans fil Milwaukee M18™
  • À utiliser avec
    48-59-1801 M18 Outils sans fil
  • Tension nominale
    18 V
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
48-11-1828 BATTERIE 18V
  • Intelligence REDLINK. : fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables
  • Jauge de carburant intégrée : affiche la durée de fonctionnement restante pour réduire les temps d’arrêt sur le chantier
  • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
  • Polyvalence : alimente plus de 40 outils électriques sans fil Milwaukee M18™