Motion
RDLQB63-100-B

SMC CORP OF AMERICA
RDLQB63-100-B

Cylindre compact – avec verrou – coussin d’air et type verrouillable, alésage de 63 mm, course de 100 mm, type de montage à trous traversants
N° D’ARTICLE MI04044420
N° MFRRDLQB63-100-B
Prix429.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
RDLQB63-100-B

Cylindre compact – avec verrou – coussin d’air et type verrouillable, alésage de 63 mm, course de 100 mm, type de montage à trous traversants
N° D’ARTICLE MI04044420
N° MFRRDLQB63-100-B
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
Prix429.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série R(D)LQ est un cylindre compact avec verrou intégré et coussin d’air. Si l’alimentation en air est coupée, le RLQ a été conçu par SMC pour assurer la sécurité de la prévention des chutes à tout moment de l’AVC. Les caractéristiques supplémentaires comprennent une tuyauterie de dérivation normalisée et une fonction de maintien en position d’origine. Le RLQ est la solution parfaite pour les applications qui nécessitent une énergie cinétique plus importante, une répétabilité élevée des coups et des niveaux sonores réduits. La série R(D)LQ est actuellement disponible dans des diamètres de forage de 32, 40, 50 et 63mm, avec des options de course standard entre 20 et 100mm.
  • Type de cylindre compact
    Coussinage d’air et verrouillage
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    RLQ
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
RDLQB63-100-B
  • Grande énergie cinétique admissible
  • Réduction du bruit (réduction du bruit de 27 % par rapport à CQ2 sans coussin)
  • Bonne répétabilité de la course (métal à métal à l’extrémité de la course)
  • Le mécanisme de neutralisation manuelle permet le déverrouillage avec des outils simples
  • Le type de tuyauterie de dérivation est disponible pour les applications nécessitant une prévention des chutes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté