Motion
30006G10

LIFT-ALL
30006G10

Élingue à chaîne – Capuchon de poids de 8800 lb, 2 pieds, ACIER, 14 pi OAL, Grade 100
N° D’ARTICLE MI04045143
N° MFR30006G10
Prix1,071.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
30006G10

Élingue à chaîne – Capuchon de poids de 8800 lb, 2 pieds, ACIER, 14 pi OAL, Grade 100
N° D’ARTICLE MI04045143
N° MFR30006G10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,071.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Longueur totale
    14 pi
  • Largeur intérieure de l’anneau
    3.7500 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.3420 po
  • Longueur de l’élingue
    14 pi
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Capacité
    8800 lb
  • Qualité chaîne
    Grade 100
  • Couleur
    JAUNE/NOIR
  • Type de matériel
    Crochet d’agrippement
  • Matériel
    ACIER
  • Nombre de jambes
    2
  • Délai de commande
    22 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Type d’élingue
    Réglable
  • Capacité de poids de l'élingue
    8800 lb
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    SLING AJUST-A-LINK

Aperçu

Description du fabricant
30006G10
  • Ajustez un ou plusieurs maillons à la fois pour maintenir le niveau de charge et le contrôle
  • La conception polyvalente réduit le besoin d'autres élingues, ce qui permet d'économiser temps et argent
  • La chaîne de catégorie 100 est plus robuste et dure plus longtemps
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté