Motion
MPD3905-18

DUFF-NORTON
MPD3905-18

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 18 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI04045727
N° MFRMPD3905-18
Prix1,829.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
MPD3905-18

MPD Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 18 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI04045727
N° MFRMPD3905-18
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
Prix1,829.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.50 po
  • Longueur
    27.55 po
  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Largeur
    2.568 po

Détails

  • Tirage actuel
    14 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.35
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    MPD
  • Vitesse à pleine charge
    1 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR MPD3905-18
  • Vaste gamme de capacités et de tensions pour l’intégration dans une variété d’applications
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté