Motion
64093-CF14
Graisse sansox - complexe de sulfonate de calcium, composition d’huile minérale, couleur beige
N° D’ARTICLE MI04045945
N° MFR64093-CF14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse sansox - complexe de sulfonate de calcium, composition d’huile minérale, couleur beige
N° D’ARTICLE MI04045945
N° MFR64093-CF14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    13.88 lb

Détails

  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Complexe de sulfonate de calcium, huile minérale
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    -40 à +350 °F
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
SANS TOX PH L GR 1 1 E 12/CA 64093-CF14